Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32280 Serie: 6281 Messing/NBR Durchgang: 25mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340140
  • Hersteller:221859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

162,72 €/ Stückexkl. MwSt

193,64 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BURKERT
Serie
6281
Typ
32280
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/4" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
12 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.2 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
SPC 35160
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
8 W (heiß) / 9,5 W (kalt)
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N (CuZn40Pb2)
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
PA
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 55 °C
DN
DN32
Maß
1.1/4"
Durchgang
25 mm mm
B
45 mm
C
70 mm
H
136.6 mm
L
95 mm
SW
50 mm
Gewicht
1.5 kg
Ersatzteile & Zubehör

3,37 €/ Stückexkl. MwSt

4,01 €inkl. MwSt

513 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026