Eriks
BRADY

BRADY Joint Broken Aware-Anhänger, zweiteilig, Englisch, Schwarz auf Orange, Weiß, 80,00 mm (B) x 176,00 mm (H)

  • ERIKS:14680577
  • Hersteller:306738
Image 1
Mit unserem Joint Broken Aware-Anhänger kann ein beschädigtes Verbindungsstück schnell und einfach gekennzeichnet werden. Auf beiden Abschnitten des perforierten Anhängers wird die ID des Verbindungsstücks vermerkt. Nach dem Anbringen wird der untere Abschnitt an die zuständige Person zurückgegeben. Der zweite Abschnitt verbleibt beim Verbindungsstück, sodass für alle Mitarbeiter sofort ersichtlich ist, dass das Verbindungsstück beschädigt ist. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

66,85 €/ Paketexkl. MwSt

79,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BRADY