Eriks
BRADY

BRADY Clip Sleeve Drahtmarkierer, U, Schwarz auf Weiß, 3,80 mm to 4,60 mm

  • ERIKS:13403323
  • Hersteller:133930
Image 1
Die Clip Sleeve™ Drahtmarkierer lassen sich mit dem mitgelieferten Quik-Wand™ Spezialmontagestab schnell und einfach anbringen. Halten Sie das geweitete Ende des Montagestabs an den Draht und schieben Sie den Clip auf den Draht. Die Clips mit Zickzacksp
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BRADY