20,58 €/ Stückexkl. MwSt
24,49 €inkl. MwSt
218 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BRADY |
Farbe | Grün |
Durchmesser Bügel | 6.35 mm |
Bügelbreite | 33.02 mm |
Höhe | 86.5 mm |
Breite | 38.1 mm |
Material | Rugged reinforced nylon body with steel shackle |
Körper Höhe | 44.50 |
Grundkörperbreite | 38.1 |
Elektrisch leitfähig | Nein |
Anzahl Schlüssel | 6 |
Material Körper | Nylon |
Ventilblock Typ | Standard |
Material Bügel | Stahl |