| Die wichtigsten Daten | |
|---|---|
| Drehmoment (max.)* | 110 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.)* | 47/85/110 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)* | 0 – 480 / 0 – 2.100 min-1 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Schlagzahl, max.* | 31.500 bpm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Gewicht exkl. Akku* | 1,8 kg |
| Drehmomentstufen | 25+1 |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €