

80,05 €/ Stückexkl. MwSt
95,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0442 |
Grösse | 12 |
Bauform | SNS |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | C0 |
Genauigkeitsklasse | N |
Material | Stahl Korrosionsbeständig |