1.432,80 €/ Stückexkl. MwSt
1.705,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0533 0 |
Grösse | 90 |
Höhe | 115 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 90 mm |
Durchmesser Gehäuse | 145 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 25 mm |
Dynamische Belastung | 25000 N |
Statische Belastung | 70000 N |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Kugel | Lagerstahl |
Material Deckel | Stahl |
Gewicht | 11.2 kg |