1.073,86 €/ Stückexkl. MwSt
1.277,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0533 0 |
Grösse | 76 |
Höhe | 103 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 76.2 mm |
Durchmesser Gehäuse | 130 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 23 mm |
Dynamische Belastung | 20000 N |
Statische Belastung | 50000 N |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Kugel | Lagerstahl |
Material Deckel | Stahl |
Gewicht | 8.6 kg |