Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1099 530 88

  • ERIKS:23552425
  • Hersteller:R1099 530 88
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.571,54 €/ Stückexkl. MwSt

1.870,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
84 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja