Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 225 88

  • ERIKS:23552317
  • Hersteller:R1098 225 88
Image 1
Zur Liste hinzufügen

958,36 €/ Stückexkl. MwSt

1.140,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
30 mm
Breite
74 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja