Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen Mit Dichtung Korrosionsbeständig R1029 250 34

  • ERIKS:23551584
  • Hersteller:R1029 250 34
Image 1
Zur Liste hinzufügen

412,96 €/ Stückexkl. MwSt

491,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1029
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
92 mm
Breite
103 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Ja