Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar R1704 450 70

  • ERIKS:23556138
  • Hersteller:R1704 450 70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

747,89 €/ Stückexkl. MwSt

889,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1704
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
88 mm
Breite
132 mm
Länge
101 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein