Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar R1076 230 20

  • ERIKS:23552015
  • Hersteller:R1076 230 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.417,28 €/ Stückexkl. MwSt

1.686,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1076
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
75 mm
Breite
140 mm
Länge
130 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein