Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit mit Flansch Geschlossen Mit Dichtung R1083 616 20

  • ERIKS:23552053
  • Hersteller:R1083 616 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

188,37 €/ Stückexkl. MwSt

224,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1083
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
40 mm
Breite
50 mm
Länge
84 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja