Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse ohne Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 230 00

  • ERIKS:23552318
  • Hersteller:R1098 230 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

422,67 €/ Stückexkl. MwSt

502,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
35 mm
Breite
84 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja