Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse ohne Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1096 220 00

  • ERIKS:23552125
  • Hersteller:R1096 220 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

323,29 €/ Stückexkl. MwSt

384,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
55 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja