Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1096 216 85

  • ERIKS:23552122
  • Hersteller:R1096 216 85
Image 1
Zur Liste hinzufügen

539,82 €/ Stückexkl. MwSt

642,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
42 mm
Breite
50 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja