Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 830 40

  • ERIKS:23551846
  • Hersteller:R1065 830 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,75 €/ Stückexkl. MwSt

135,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
84 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja