Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 216 00

  • ERIKS:23551827
  • Hersteller:R1065 216 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,01 €/ Stückexkl. MwSt

90,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
42 mm
Breite
50 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja