Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung Korrosionsbeständig R1027 240 34

  • ERIKS:23551542
  • Hersteller:R1027 240 34
Image 1
Zur Liste hinzufügen

203,97 €/ Stückexkl. MwSt

242,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1027
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
76 mm
Breite
87 mm
Länge
60 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Ja