Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar R1702 420 20

  • ERIKS:23556112
  • Hersteller:R1702 420 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

167,17 €/ Stückexkl. MwSt

198,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1702
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
46 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein