Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1066 825 40

  • ERIKS:23551879
  • Hersteller:R1066 825 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,77 €/ Stückexkl. MwSt

118,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
74 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja