Eriks
BOLLE

BOLLE CONTOUR Bügelbrille Copper PC-Scheibe, kratzfest & beschlagfrei PLATINUM - Schwarz Nylonrahmen - Sport-Bügel mit TIPGRIP - TPE Komfort-Nasenbügel - Mikrofaseretui

  • ERIKS:14033332
  • Hersteller:PSSCONT-C10
Image 1
21 g an Kraft, Schutz, Design, Tragekomfort und Leichtigkeit - CONTOUR ist eines der 3 meistverkauften Modelle.
Zur Liste hinzufügen

13,48 €/ Stückexkl. MwSt

16,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BOLLE
Serie
CONTOUR
Rahmenart/Typ
Halbrahmen
Beschichtung
Platin
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz / Grau
Farbe Gläser
Braun
Zulassungen
EN166 - EN172
Material Glas
Polycarbonat
Markierung der Gläser
5-1.4 Crown 1 FT KN CE
Material Rahmen
Nylon
Anwendung
Indoor/outdoor
Rahmen Basis
8 - very curved
Spezial-Lichtfilter
COPPER