Eriks
BMI

BMI Taschenbandmaß Metall 2mx13mm

  • ERIKS:12738885
  • Hersteller:490241210
Image 1
Taschenbandmaß MET

Ausführung: Gehäuse aus verchromtem Zinkdruckguss, hitzebeständig, gedruckte Teilung mit Klarlack einbrennlackiert, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Zur Liste hinzufügen

15,64 €/ Stückexkl. MwSt

18,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BMI
Länge
2 m
Breite
13 mm