Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LH-ALTH 100K-3

  • ERIKS:12538603
  • Hersteller:617001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,50 €/ Stückexkl. MwSt

161,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Höhe
140 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
LH-ALTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C