88,30 €/ Stückexkl. MwSt
105,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 125 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 70 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | LEXR-PATH |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |