103,50 €/ Stückexkl. MwSt
123,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Nadellager (Edelstahl) |
Höhe | 150 mm |
Abmessung Deckplatte | 100 x 85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | LEX-POEV |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 9 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |