Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LEX-POEV 100XR-SG

  • ERIKS:12538013
  • Hersteller:419622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,40 €/ Stückexkl. MwSt

114,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Nadellager (Edelstahl)
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LEX-POEV
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C