Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LE-POEV 80R-SG

  • ERIKS:11588593
  • Hersteller:604827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,30 €/ Stückexkl. MwSt

42,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
140 kg
Lager
Nadellager
Höhe
102 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LE-POEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C