Eriks
BLICKLE

BLICKLE Reife BEV 400x75/305-ZDG

  • ERIKS:12533875
  • Hersteller:146795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

256,50 €/ Stückexkl. MwSt

305,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Band
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
400 mm
Breite
75 mm
Tragegewicht
1000 kg
Typ
BEV
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C