Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VWPP 260/20R

  • ERIKS:12548243
  • Hersteller:591834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,00 €/ Stückexkl. MwSt

168,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
260 mm
Breite
85 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
75 mm
Typ
VWPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C