10,50 €/ Stückexkl. MwSt
12,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 140 mm |
Breite | 375 mm |
Tragegewicht | 115 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | VPP |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |