Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPA 125/8K

  • ERIKS:12032913
  • Hersteller:105106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,60 €/ Stückexkl. MwSt

23,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C