Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VEHI 160/20R

  • ERIKS:12548104
  • Hersteller:587113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,50 €/ Stückexkl. MwSt

81,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
VEHI
Temperaturbereich
von -25 bis 200 °C