42,10 €/ Stückexkl. MwSt
50,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 205 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | VE |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |