Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VE 125/12R

  • ERIKS:12466984
  • Hersteller:275792
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,90 €/ Stückexkl. MwSt

16,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
375 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
VE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C