Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder SETH 125/20K

  • ERIKS:10016402
  • Hersteller:45161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,00 €/ Stückexkl. MwSt

180,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
SETH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C