Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder RTH 230x70/45-5+3

  • ERIKS:12547905
  • Hersteller:462218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

166,50 €/ Stückexkl. MwSt

198,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
230 mm
Breite
70 mm
Typ
RTH
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C