Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder RK-HTH 080x095/42x14-93-Z

  • ERIKS:12547858
  • Hersteller:466524
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,80 €/ Stückexkl. MwSt

83,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
80 mm
Breite
95 mm
Tragegewicht
680 kg
Typ
RK-HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C