123,50 €/ Stückexkl. MwSt
146,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 60 mm |
Tragegewicht | 450 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 65 mm |
Typ | RD |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |