Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POTH 250/25K

  • ERIKS:12547764
  • Hersteller:753916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

203,00 €/ Stückexkl. MwSt

241,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C