Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POTH 125/8K

  • ERIKS:12547754
  • Hersteller:583195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,80 €/ Stückexkl. MwSt

47,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
46 mm
Typ
POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C