Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POTH 100/8K

  • ERIKS:12547745
  • Hersteller:583203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,60 €/ Stückexkl. MwSt

34,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
46 mm
Typ
POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C