Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POTH 100/15G

  • ERIKS:10016398
  • Hersteller:44370
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,90 €/ Stückexkl. MwSt

26,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C