2,63 €/ Stückexkl. MwSt
3,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 29 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 31 mm |
Typ | POA |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |