Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PATH 50/8G

  • ERIKS:12547463
  • Hersteller:755794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,61 €/ Stückexkl. MwSt

4,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
22 mm
Typ
PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C