65,10 €/ Stückexkl. MwSt
77,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Luftreifen mit Rillenprofil |
Durchmesser | 260 mm |
Breite | 85 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 75 mm |
Typ | P |
Art der Reifen | 4 Ply |
Temperaturbereich | von -25 bis 50 °C |