Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTHW 82x60/20-64K

  • ERIKS:11464696
  • Hersteller:494443
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,00 €/ Stückexkl. MwSt

89,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
82 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
440 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTHW
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C