Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 82x60/20-60K

  • ERIKS:12536444
  • Hersteller:269696
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,90 €/ Stückexkl. MwSt

61,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
82 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
440 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C