Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HRP-POA 45G

  • ERIKS:12536426
  • Hersteller:757018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,80 €/ Stückexkl. MwSt

68,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
45 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
72 mm
Abmessung Deckplatte
55 x 55 mm
Bolt Lochabstand
42 x 42 mm
Typ
HRP-POA
Material Gabel
Aluminium
Durchmesser Bolzenloch
7 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C